Miniferăstrău cu coardă SANDFLEX® Cu 2 pânze de ferăstrău (lemn / metal)

Cod articol.: 580950
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
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
Materialul ramei oțel
Tip produs Ferăstrău cu coardă
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 300 mm
Lungime lamă 300 mm
Material lamă de ferăstrău Bimetal
Număr de pânze ferăstrău 2
Domeniu de utilizare Lemn moale; Lemn tare; Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 580950
EAN / GTIN 7311518044558
Număr producător 9-12-51/3806-KP
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Execuţie:

Cadru oval din ţeavă de oţel, robust, cu protecţie pentru încheietura mâinii. Complet cu pânză cu dinţi ascuţiţi pentru lemn şi bandă bimetal. Încape în orice trusă de scule.
Ferăstrăul cu coardă şi cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanţa până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subţiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mişcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subţiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lăţimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

Aplicaţie:

Universală, pentru tăierea lemnului, metalului (consultaţi Cod 582500 – 582970) şi în cazul utilizării pânzei din carbură Cod 582990 este recomandat şi pentru dale, plăci de teracotă, cărămidă, fontă etc. Lungimea totală de numai 300 mm.

Notă:

Pentru pânze de ferăstrău recomandate pentru lemn, consultaţi Cod 582985.