SANDFLEX® Mini-beugelzaag met 2 zaagbladen (hout / metaal)

Artikelnummer: 580950
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bladlengte: 300

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 300 mm
Bladlengte 300 mm
Aantal zaagbladen 2
Producttype Beugelzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 580950
EAN/GTIN 7311518044558
Nummer fabrikant 9-12-51/3806-KP
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ovaal frame van solide stalen buis, met vingerbescherming. Compleet met houtzaagblad met spitse vertanding en bimetalen zaagblad. Past in elke gereedschapskist.
De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Toepassing:

Universeel voor het zagen van hout, metaal (zie nr. 582500582970) en bij toepassing van de hardmetaal-zaagdraad nr. 582990 ook voor plavuizen, tegels, bakstenen, gietijzer etc. Totale lengte slechts 300 mm.

Tip:

Reservezaagblad voor hout vindt u onder nr. 582985.