Mala žaga lokarica SANDFLEX® z 2 listoma (les/kovina)

Št. art.: 580950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
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
Material loka jeklo
Vrsta izdelka žaga lokarica
Kovinski ročaj umetne mase
Celotna dolžina 300 mm
Dolžina lista 300 mm
Material lista za žago bimetalni
Število žaginih listov 2
Področje uporabe Kovina; mehak les; trdi les

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 580950
EAN/GTIN 7311518044558
Številka proizvajalca 9-12-51/3806-KP
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Izvedba:

Ovalen okvir iz čvrste jeklene cevi, z zaščito za prste. Komplet z listom za les in bimetalnim listom za kovine. Primerna za vsako omarico z orodjem.
Žaga lokarica s svojim značilnim žaginim lokom se odlikuje z žaginimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali nevlečnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

Uporaba:

Univerzalna, za žaganje lesa, kovin (glejte art. 582500582970) in ob uporabi žice iz karbidne trdine art. 582990 tudi za keramične ploščice, pečnice, opeko, lito železo itd. Celotna dolžina le 300 mm.

Opomba:

Nadomestni list za les najdete pod art. 582985.