SANDFLEX® Mini rėminis pjūklas su 2 pjūkleliais (medienai / metalui)

Prekės Nr.: 580950
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lankelio medžiaga plienas
Produkto rūšis rėminis pjūklas
Rankenos medžiaga iš plastiko
Visas ilgis 300 mm
Pjūklelio ilgis 300 mm
Pjūklelio medžiaga iš bimetalo
Pjūklelių skaičius 2
Paskirtis Metalas; kietoji mediena; minkšta mediena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 580950
EAN / GTIN 7311518044558
Gamintojo numeris 9-12-51/3806-KP
Gamintojas / atsakingas asmuo SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Germany, www.bahco.com

Aprašymas

Modelis:

Ovalus rėmas iš tvirto plieninio vamzdžio, su krumplių apsauga. Rinkinyje smailiadantis pjūklelis medienai ir bimetalo pjūklelis. Telpa į bet kurią įrankių dėžę.
Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbų. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

Paskirtis:

Universalus, tinka pjauti medieną, metalą (žr. Nr. 582500− 582970) ir, naudojant kietlydinio pjovimo vielą Nr. 582990, taip pat ir plytelėms, kokliams, čerpėms, ketui ir t.t. Visas ilgis tik 300 mm.

Pastaba:

Atsarginius pjūklelius medienai rasite kataloge Nr. 582985.