SANDFLEX® mini keretes fűrész két fűrészlappal (fa / fém)

Cikkszám: 580950
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lap hossza: 300

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 300 mm
Lap hossza 300 mm
Fűrészlapok száma 2
Termék fajtája Kengyeles fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 580950
EAN / GTIN 7311518044558
Gyártó száma 9-12-51/3806-KP
Gyártó/felelős személy SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Leírás

Kivitel:

Ovális keret stabil acélcsőből, kézvédővel. Hegyes fogú fafűrészlappal és bimetall fűrészlappal együtt. Elfér minden szerszámosládában.
A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Felhasználás:

Univerzális, fa, fém fűrészeléséhez (lásd az 582500582970 sz.) és az 582990 sz. keményfém fűrészhuzal felhasználása esetén csempéhez, cseréphez, téglához, öntöttvashoz stb. is. Teljes hossz csak 300 mm.

Figyelem:

Tartalék fűrészlapokat fához az 582985 sz. alatt talál.