Rámová mini pilka SANDFLEX® se 2 pilovými listy (dřevo / kov)

Artiklové číslo: 580950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál třmen ocel
Druh produktu Oblouková pila
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 300 mm
Délka listu 300 mm
Materiál pilového listu bimetal
Počet pilových listů 2
Rozsah použití Kov; Měkké dřevo; Tvrdé dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 580950
EAN / GTIN 7311518044558
Číslo výrobce 9-12-51/3806-KP
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Oválný oblouk ze stabilní ocelové trubky s ochranou kloubů. Kompletně s listem se špičatým ozubením na dřevo a bimetalovým listem na kov. Vejde se do každého boxu na nářadí.
Rámová pila se svými signifikantními obloukovými pilami se vyznačuje pilovými listy, které jsou upnuty ve třmenu ve tvaru U. Omezení v hloubce řezu ručních rámových pil je přitom vzdálenost až ke třmenu. Díky tomuto tvaru uchycení je možné používat obzvláště tenké pilové listy, které by u jiných tvarů pily u oboustranného nebo netaženého řezného pohybu vybočovaly. Díky tenkým listům pro ruční pilu se snižuje práce obrábění v důsledku malé obráběné šířky řezu. Tímto je tento druh pily klasickým standardem u ručních pil v průmyslu obrábění kovů.

Použití:

Univerzální k řezání dřeva, kovů (viz č. 582500− 582970) a při použití řezacího drátu z tvrdokovu 582990 i na dlažbu, obkladačky, cihly, litinu atd. Celková délka pouze 300 mm.

Poznámka:

Náhradní pilový list naleznete pod č. 582985.