• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bristle-Brush Tip C ⌀ 50 mm ⌀ cozii 6 mm, BB-ZS, Granulaţie: 80

Cod articol.: 573547 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BB-ZS
Material corp de bază plastic
Grosime perie 1,6 mm
Material garnitură nailon
Versiunea materialului de umplutură Microabraziv
Culoare dublură galben
Bordură lată L3 10 mm
Înălțime garnitură H1 10 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport tijă
Diametrul arborelui Ds 6 mm
Turaţie max. 15.000 min-1
Materiale abrazive granulaţie ceramică (CER)
Granulaţie 80
Utilizare tipică Curățare; Debavurare; Lustruire; Șlefuire fină
Tip produs Perie rotundă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 573547 80
EAN / GTIN 54046719316323
Număr producător 7000078180
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Discurile speciale Bristle de curăţare sunt corpuri de șlefuit omogene cu un amestec de granulaţie ceramică cu formă precisă și oxid de aluminiu, cu o durabilitate deosebit de mare. Extrem de flexibile şi maleabile.
Peria radială Bristle-Brush este compusă din segmente individuale (lăţime cca. 1,6 mm).
Dorn de prindere (⌀ cozii 6 mm) turnat cu segmente.
Cu peri curbaţi (tip C) pentru prelucrarea suprafeţelor profilate.

Aplicaţie:

A se respecta sensul de rotire.
Utilizare pe polizoare drepte sau arbori flexibili fără alte accesorii.
Pentru aproape toate materialele, la o siguranţă maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor şi bavurilor uşoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curăţare şi debavurare.