Bristle-Brush C tipo ⌀ 50 mm Koto ⌀ 6 mm 80

Prekės Nr.: 573547 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 80
Šepečio ⌀ D1 50 mm
Šepečio plotis 10 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Gamintojo pavadinimas BB-ZS
Spalva geltona
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 573547 80
EAN / GTIN 54046719316323
Gamintojo numeris 7000078180

Aprašymas

Modelis:

Specialaus valymo diskai − tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdelias, ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.
Radialinis Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).
Įtvaras (koto ⌀ 6 mm) išlietas su segmentais.
Su lenktais šeriais (C tipo), skirtas profiliuotų paviršių apdirbimui.

Paskirtis:

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.
Skirtas tiesiniams šlifuokliams arba lankstiems velenams be papildomų priedų.
Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.