{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
| Szemcsézet | 80 | |
| Kefe ⌀ D1 | 50 mm | |
| Kefeszélesség | 10 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Gyártó jelölése | BB-ZS | |
| Festék | sárga | |
| Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
| Termék fajtája | Kefekorong |
| Cikkszám | 573547 80 | |
| EAN / GTIN | 54046719316323 | |
| Gyártó száma | 7000078180 | |
| Gyártó/felelős személy | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |