• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Bristle-Brush tipo C ⌀ 50 mm ⌀ mango 6 mm, BB-ZS, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 573547 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
391 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante BB-ZS
Material cuerpo de base plástico
Grosor cerdas 1,6 mm
Material filamentos nailon
Versión del material dotación Microabrasivo
Color filamentos amarillo
Borde ancho L3 10 mm
Altura filamentos H1 10 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento mango
Diámetro vástago Ds 6 mm
Número de revoluciones máx. 15.000 min-1
Abrasivos grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano 80
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido; Rectificado de precisión
Tipo de producto Cepillo circular
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 573547 80
EAN / GTIN 54046719316323
Número del fabricante 7000078180
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Los cepillos especiales encapsulados Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.
El Bristle-Brush radial consta de segmentos separados (aprox. 1,6 mm de ancho).
Mandrino de sujeción (⌀ de mango 6 mm) colado con segmentos.
Con cerdas curvadas (tipo C) para el mecanizado de superficies perfiladas.

Aplicación:

Tener en cuenta el sentido de giro.
Empleo en amoladoras rectas o ejes flexibles sin otros accesorios.
Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.