Bristle-Brush typ C ⌀ 50 mm Skaft-⌀ 6 mm 80

Art-nr: 573547 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
152 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
Borst-⌀ D1 50 mm
Borstbredd 10 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
tillverkarens beteckning BB-ZS
Färg gul
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 573547 80
EAN/GTIN 54046719316323
Tillverkarens nummer 7000078180

Benämning

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.
Den radiella Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).
Hylsdorn (skaft-⌀ 6 mm) gjutet med segment.
Med böjda borst (typ C) för bearbetning av profilerade ytor.

Användningsdata:

Observera rotationsriktningen.
För sågskärpningsmaskiner eller flexibla axlar utan extra tillbehör.
För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.