Bristle-Brush tip C ⌀ 50 mm ⌀ drške 6 mm 80

Artikl br.: 573547 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 80
⌀ četke D1 50 mm
Širina četke 10 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Oznaka proizvođača BB-ZS
Boja žuta
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 573547 80
EAN / GTIN 54046719316323
Broj proizvođača 7000078180

Opis

Izvedba:

Posebne lijevane četke za čišćenje su homogena brusna tijela s mješavinom precizno oblikovanih keramičkih zrna i aluminijevog oksida i nude izvanredan vijek trajanja. Iznimno fleksibilni i prilagodljivi.
Radijalna Bristle-Brush četka sastoji se od pojedinih segmenata (širine cca. 1,6 mm).
Stezni trn (⌀ drške 6 mm) može se povećati segmentima.
Sa savijenim vlaknima (tip C) za obradu profiliranih površina.

Upotreba:

Paziti na smjer rotacije.
Primjena na ravnim brusilicama ili elastičnim vratilima bez dodatnog pribora.
Na gotovo svim materijalima pri najvećoj mogućoj radnoj sigurnosti. Uklanjanje korodiranih slojeva, ostataka ljepila, boje, blagih ogrebotina i srhova. Za uglađivanje, završnu obradu, poliranje, čišćenje i skidanje srha.