• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 75 mm 50

Cod articol: 573515 50
Reducere
18,97 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,94 € 18,97 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,45 € 15,81 € / buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 50
Denumirea producătorului RD-ZB
Culoarea verde
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573515 50
EAN / GTIN 4001895880438
Număr producător 7100138305

Descriere

Execuţie:

Discurile speciale Bristle de curăţare sunt corpuri de şlefuit omogene cu un amestec de granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu, cu o durabilitate deosebit de mare. Extrem de flexibile şi maleabile.

Aplicaţie:

Pentru aproape toate materialele, la o siguranţă maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor şi bavurilor uşoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curăţare şi debavurare.
Utilizare pe polizoare drepte şi unghiulare cu disc de prindere Roloc™ Cod 554090554094 (mandrină ⌀ 6 mm resp. suport M14).

Notă:

Întregul sistem de schimbare rapidă marca Roloc™, de diametru ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm este prezentat începând cu Codul 554005.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb