• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 75 mm 50

Artikel-Nr.: 573515 50
Rabatt
18,24 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 50
Herstellerbezeichnung RD-ZB
Farbe grün
maximale Drehzahl 18.000 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573515 50
EAN / GTIN 4001895880438
Herstellernummer 7100138305

Beschreibung

Ausführung:

Bristle-Spezialreinigungs-Scheiben sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Verwendung:

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Einsatz auf Gerad- und Kleinwinkelschleifer mit Roloc™ Aufnahmeteller Nr. 554090554094 (Spanndorn ⌀ 6 mm bzw. M14 Aufnahme).

Hinweis:

Das gesamte Roloc™ Schnellwechselsystem in ⌀ 50 mm und ⌀ 75 mm finden Sie ab Nr. 554005 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile