• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 75 mm 50

Artikelnummer: 573515 50
Korting
18,24 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,94 18,24 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,45 15,20 € / Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 50
Fabrikantnummer RD-ZB
Kleur groen
Maximaal toerental 18.000 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573515 50
EAN/GTIN 4001895880438
Nummer fabrikant 7100138305

Omschrijving

Uitvoering:

Bristle-speciaalreinigingsschijven zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.

Toepassing:

Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.
Toepassing op rechte slijpers en haakse minislijpers met Roloc™ steunschijf nr. 554090554094 (spandoorn ⌀ 6 mm resp. M14 opname).

Tip:

Het complete Roloc™ snelwisselsysteem in ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm vindt u vanaf nr. 554005 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen