Disc abraziv cauciucat, ⌀ cozii 6 mm semidur, ⌀ exterior: 75mm

Cod articol.: 554093 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă rotund
Diametru 75 mm
Diametrul arborelui 6 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Turaţie max. 20.000 min-1
Grad de duritate Semi-dur
Potrivit pentru diametru disc 75 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv

Identificare și clasificare

Cod articol 554093 75
EAN / GTIN 4045197526250
Număr producător 554093 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea discurilor de şlefuire cu sistem de prindere rapidă cu filet exterior (Roloc™, Combidisc®).
Disc abraziv din cauciuc cu suport 1/4 inch şi coadă de 6 mm integrate. Montare pe arbore M14 cu adaptor Cod 554081.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Pentru polizoarele unghiulare recomandate consultaţi Cod 079325.