Descriere:
Şublerul ABSOLUTE Digimatic cu mecanism cu arc pentru testarea GO/NG, are următoarele avantaje: cifre uşor de citit, înalte de 9 mm (ecran LCD cu contrast ridicat), nu necesită nicio setare specială după pornire și nu are nicio limitare a vitezei de răspuns. Durată de viață excepțional de lungă a bateriei
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 4
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,001″.
Repetabilitate: 0.0005″
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 9 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Forța de măsurare: 7-14
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 18.000 de ore.