{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Desviación de medición E MPE | 0,025 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Lectura pulgadas | 0,0005 pul | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Sujeción | Regulación rápida por medio de resorte | |
| Metrología | Digital | |
| Seguridad del valor de medición | ajuste único del punto cero | |
| Desconexión automática | sí | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 9 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB | |
| Duración de funcionamiento | 18.000 h | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 573-281-30 | |
| EAN / GTIN | 4946368688473 | |
| Número del fabricante | 573-281-30 | |
| Número L | L40010 16128 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |