Digitale ABS AOS-schuifmaat voor tolerantievergelijkingsmetingen, inch / metrisch, 0-4 ″

Artikelnummer: 573-281-30
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-281-30
EAN/GTIN 4946368688473
Nummer fabrikant 573-281-30
L-nummer L40010 16128

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat met veermechanisme voor GO / NG-testen biedt u de volgende voordelen: Cijferhoogte: 9 mm (meting zonder vermoeidheid dankzij het contrastrijke LCD) De ABS (ABSOLUTE) schaal heeft geen originele instelling nodig na ingeschakeld en heeft geen rijsnelheidslimiet. Uitzonderlijk lange batterijduur

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 4
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,001″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Meetkracht: 7-14
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 18.000 uur.