Leírás:
Az ABSOLUTE Digimatic speciális tolómérő rugós mechanizmussal a GO/NG vizsgálathoz a következő előnyöket kínálja Önnek: Számjegyek magassága: 9 mm (fáradtságmentes mérés a nagy kontrasztú LCD kijelzőnek köszönhetően) Az ABS (ABSOLUTE) speciális tolómérő a bekapcsolás után nem igényel eredetbeállítást, és nem korlátozza a haladási sebességet. Rendkívül hosszú akkumulátor-üzemidő
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 4
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,001″.
Ismételhetőség: 0,0005″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Mérési erő: 7-14
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 18 000 óra.