• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS AOS Messschieber für Toleranzvergleichsmessungen Zoll/Metrisch, 0-4″

Artikel-Nr.: 573-281-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE 0,025 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung Zoll 0,0005 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Feststellung federbelastete Momentverstellung
Messtechnik digital
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Auto-Abschaltung ja
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
Betriebsdauer 18.000 h
Produktart Universal-Messschieber
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573-281-30
EAN / GTIN 4946368688473
Herstellernummer 573-281-30
L-Nummer L40010 16128
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber mit federbelasteter Mechanik zur GO/NG Prüfung, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ziffernhöhe: 9mm (ermüdungsfreies Messen dank kontrastreichem LCD). Der ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert keine Ursprungseinstellung nach dem Einschalten und hat keine Begrenzung der Verfahrgeschwindigkeit. Außerordentlich hohe Batterielebensdauer.

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Alte Artikelnummer: 573-281-20
  • Batterielebensdauer: Ca. 18.000 Std.
  • Bewegungsbereich: 2
  • Datenausgabe: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,001″
  • Grenzwert der Messabweichung , S MPE: +/-0,002″
  • Größe / Abmessung: 0,33 X 0,143 X 0,035 M
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
  • Messbereich: 0 - 4
  • Messkraft: 7 - 14
  • Messkraft: 7-14
  • ON/OFF: Ja
  • ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja
  • Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm

Lieferumfang:

In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie