Disc compact din material textil, ⌀ 125 mm, Comparaţie granulaţie: 100

Cod articol.: 567006 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    34,24 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    28,54 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 60 m/s
viteza recomandată max. 6.000 min-1
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Grad de duritate Dur
Execuție 8 A coarse
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație max. 100
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 567006 100
EAN / GTIN 4067263723707
Număr producător 567006 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Materialul abraziv presat alcătuit din fibre, cu granulaţie abrazivă cu liant de răşină permite îndepărtarea şi finisarea într-un singur pas.
Model dur cu granulaţie grosieră, muchii foarte stabile.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea suprafeţelor şi a muchiilor pe polizoarele unghiulare (turaţie recomandată 6000 min-1).