• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Disc de debitat SG STEELOX extra îngust, ⌀ discurilor: 178mm

Cod articol.: 563430 178
Reducere
4,71 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,50 € 4,71 € / 1 buc.
  • de la 25 bucăți
    3,75 € 3,92 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 178 mm
Lățime disc T 1,6 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 90 grad
Unghiul de poziționare recomandat max. 90 grad
Turaţie max. 8.600 min-1
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Formă 41
Liant Rășină și rășină sintetică
Grosimea materialului min. 7,7 mm
Grosimea materialului max. 8 mm
Denumirea producătorului SG STEELOX extra schmal
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Corindon sinterizat (SG)
Dimensiunea boabelor (plasă) 46 mesh
Specificaţie A46R-SG-STEELOX
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 563430 178
EAN / GTIN 4007220807729
Număr producător 4007220807729
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor abrazive de debitat metale oferă performanţe de tăiere şi o durabilitate corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Discurile de debitat subţiri (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sunt recomandate în special pentru realizarea unor tăieturi rapide, fără bavură, la o încărcare termică redusă. În cazul polizoarelor unghiulare mai vechi se va asigura o prindere precisă. Discurile de debitat cu o grosime începând de la 2,0 mm sunt caracterizate printr-o stabilitate laterală mai ridicată, rigiditate mai mare şi durabilitate mai îndelungată.
  • Forme: Discuri de debitat drepte (Forma 41) sau curbate (Forma 42).

Disc de debitat extrem de subţire, pentru tăieri deosebit de rapide, fără bavură, cu o încărcare termică redusă şi dirijare confortabilă, ergonomică a tăişului.
Disc de debitat ultraperformant din seria de randament SG, cu o putere foarte mare de debitare şi o durabilitate îndelungată (duritate R).

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A46R-SG-STEELOX.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.