{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | SG STEELOX extra schmal | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme droite | |
| Diamètre | 178 mm | |
| Largeur disque T | 1,6 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Angle d’attaque recommandé min. | 90 degré | |
| Angle d’attaque recommandé max. | 90 degré | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 8 600 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 8 600 min-1 | |
| Support | Fibres de verre | |
| Type | 41 | |
| Dureté | R | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Epaisseur du matériau min. | 7,7 mm | |
| Epaisseur du matériau max. | 8 mm | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Abrasif | corindon de frittage (SG) | |
| Granulométrie (mesh) | 46 mesh | |
| Spécification | A46R-SG-STEELOX | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 563430 178 | |
| EAN / GTIN | 4007220807729 | |
| Réf. fabricant | 4007220807729 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |