Dělicí kotouč SG STEELOX extra úzký, ⌀ kotouče: 178mm

Artiklové číslo: 563430 178
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    118,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    99,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SG STEELOX extra schmal
Obsah 1 ks
Popis – formulář Rovné
Průměr 178 mm
Šířka kotouče T 1,6 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 90 stupeň
Doporučený úhel přistavení max. 90 stupeň
Otáčky max. 8 600 min-1
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Tvar 41
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Pevnost materiálu min. 7,7 mm
Pevnost materiálu max. 8 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Slinutý korund (SG)
Velikost jádra (síťovina) 46 mesh
Specifikace A46R-SG-STEELOX
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563430 178
EAN / GTIN 4007220807729
Číslo výrobce 4007220807729
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Brusivo, pojivo, aktivní brusné přísady i armování dělicích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího možného dělicího výkonu a životnosti příslušné oblasti použití.
  • Tenké dělicí kotouče (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) jsou vhodné speciálně pro rychlé řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením. U starších úhlových brusek je nutno dbát na přesné upnutí. Dělicí kotouče od 2,0 mm tloušťky kotouče vykazují zvýšenou stabilitu stran, tuhost a životnost..
  • Typy: Dělicí kotouče rovné (tvar 41) nebo zalomené (tvar 42).

Velmi úzký dělicí kotouč pro nejrychlejší řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením a komfortním, ergonomickým vedením řezu.
Výkonný dělicí kotouč výkonové řady SG s velmi vysokým dělicím výkonem a dlouhou životností (tvrdost R).

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s vc.

Specifikace:

A46R-SG-STEELOX.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělící kotouče INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.