Kapskiva SG-ELASTIC EXTRA TUNN 178 mm

Article no.: 563430 178
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  64,22 / st.
  • from 25 st.
    NOK  53,50 / st.
on request
På lager
71 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A46R-SG-INOX
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Form 41
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 178 mm
skivbredd 1,6 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 7,7 mm - 8 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX; Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 600 min-1
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 563430 178
EAN / GTIN 4007220807729
Manufacturer number 4007220807729

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av kapskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga kapning och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Tunna kapskivor (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) är speciellt lämpliga för snabb och gradfri kapning med låg termisk belastning. Kontrollera att skivan spänns in exakt rätt på äldre vinkelslipmaskiner! Kapskivor med skivtjocklekar från 2,0 mm har högre sidostabilitet och styvhet samt längre livslängd.
  • Former: Kapskivor, raka (form 41) eller krökta (form 42).

Extra tunn kapskiva för snabb kapning med liten gradbildning och låg termisk belastning och bekvämt, ergonomiskt snitt.
Effektiv kapskiva i prestandaserien SG med mycket hög kapeffekt och lång utslitningstid (hårdhet R).

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet vc 80 m/s.

Specifikation:

A46R-SG-STEELOX.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas. Använd kapskivor för rostfritt stål med reducerad skärhastighet.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar