Pjovimo diskas SG STEELOX ITIN PLONAS 178 mm

Prekės Nr.: 563430 178

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,06 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    4,22 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A46R-SG-INOX
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma 41
Forma tiesus
Disko⌀ 178 mm
Disko storis 1,6 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 7,7 mm - 8 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Plienas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 8 600 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563430 178
EAN / GTIN 4007220807729
Gamintojo numeris 4007220807729

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Pjovimo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienu konkrečiu atveju taip, kad būtų užtikrintas našiausias pjovimas ir didžiausias patvarumas.
  • Ploni pjovimo diskai (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) specialiai pritaikyti greitam pjovimui be užvartų, išskiria nedaug šilumos. Jei kampinis šlifuoklis kiek senesnis, būtina patikrinti, ar tiksliai diskas įtvirtintas. 2,0 mm ir storesni diskai pasižymi didesniu skersiniu stabilumu, standumu ir patvarumu.
  • Formos: Pjovimo diskai tiesūs (forma 41) arba lenkti (forma 42).

Plonas pjovimo diskas greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.
Našus pjovimo diskas iš serijos SG pasižymi dideliu patvarumu (kietumas R).

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s vc.

Specifikacija:

A46R-SG-STEELOX.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plienui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pjovimo diskas SG STEELOX ITIN PLONAS 178 mm

Pjovimo diskas SG STEELOX ITIN PLONAS 178 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
5,06 €
nuo 25  Vienetai
4,22 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 568 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,87 €
nuo 25  Vienetai
1,56 €
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis Kampinis šlifuoklis
Kiaurymės ⌀ 22,23 22,23
Forma tiesus tiesus
Disko⌀ 178 178
Šlifavimo priemonių kodas A A
Specifikacija A46R-SG-INOX A30Q-BF
Produkto rūšis Pjovimo diskas Pjovimo diskas

Tinkami produktai

Atsarginės dalys