{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A46R-SG-INOX | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Oblik | 41 | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 178 mm | |
Širina vodilice | 1,6 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 7,7 mm - 8 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik; čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 8.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563430 178 | |
EAN / GTIN | 4007220807729 | |
Broj proizvođača | 4007220807729 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rezna ploča SG STEELOX EKSTRA TANKA 178 mm
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.561 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
1,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
⌀ bušenja | 22,23 | 22,23 |
Opis oblika | ravno | ravno |
⌀ ploče | 178 | 178 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Specifikacija | A46R-SG-INOX | A30Q-BF |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča |