• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque de tronçonnage CUBITRON™ II extra mince, ⌀ disque: 125mm

Réf.: 563315 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,24 € / 1 Unité
  • De 25 Unité
    4,37 € / 1 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cubitron™ II
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme droite
Diamètre 125 mm
Largeur disque 1 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Diamètre alésage 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Angle d’attaque recommandé min. 90 degré
Angle d’attaque recommandé max. 90 degré
Liant résine et résine synthétique
Epaisseur du matériau min. 3 mm
Epaisseur du matériau max. 5 mm
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif grain de céramique (CER)
Spécification A60S-BF
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %
Désignation du grain 3M A60S-BF

Identification et classification

Référence article 563315 125
EAN / GTIN 5902658065040
Réf. fabricant 7100094901
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Performances de coupe et durée de vie très élevées grâce aux produits avec grain de céramique de précision Cubitron™ II.
Simplicité d'utilisation maximale grâce à un comportement de tronçonnage très doux, nécessitant peu d'efforts.

Utilisation:

Pour des coupes extrêmement rapides et quasi sans bavures avec contrainte thermique réduite et coupe ergonomique et confortable.
Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A60S-BF.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

Téléchargements et documents

De la même série "Cubitron™ II" Afficher tout