• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Rezalna plošča CUBITRON™ II EXTRA SCHMAL 125 mm

Št. art.: 563315 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,96 € / kos
  • od 25 kos
    4,97 € / kos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™ II
Brusno sredstvo Cubitron™ II
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ravna
⌀ plošče 125 mm
Debelina plošče 1 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 3 mm - 5 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material INOX; Jeklo
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563315 125
EAN/GTIN 5902658065040
Številka proizvajalca 7100094901

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izjemno velika rezalna zmogljivost in dolga življenjska doba s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni v izdelkih Cubitron™ II.
Izjemno prijazno za uporabo zaradi zelo mehkega, neutrujajočega rezanja.

Uporaba:

Za najhitrejše reze brez zarobka, z majhno termično obremenitvijo in udobnim, ergonomičnim upravljanjem pri rezanju.
Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo vcdo največ 80 m/s.

Specifikacija:

A60S-BF.

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.