• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Rezna ploča CUBITRON™ II ekstra tanko, ⌀ ploče: 125mm

Artikl br.: 563315 125

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Cubitron™ II
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravno
⌀ ploče 125 mm
Širina vodilice 1 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 3 mm - 5 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik; čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 563315 125
EAN / GTIN 5902658065040
Broj proizvođača 7100094901
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Iznimno visoka učinkovitost rezanja i vijek trajanja zahvaljujući precizno oblikovanom keramičkom zrnu u proizvodima Cubitron™ II.
Maksimalno praktična primjena zahvaljujući mekanom rezu koje ne iziskuje veliku snagu.

Upotreba:

Za brze, ravne rezove, s malim toplinskim opterećenjem i ugodnim, ergonomskim vođenjem reza.
Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusačima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja vc.

Specifikacija:

A60S-BF.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.