MTEC E 1010D16 1.0ISO IC908 Învârtitor de filete din carbură pentru filete ISO cu alimentare internă cu lichid de răcire. Poate fi utilizat numai pentru filete exterioare.

Cod articol.: 5605748
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie SOLIDTHREAD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Diametrul cozii DS 10 mm
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 73 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare)
Lungime de tăiere L1 16,5 mm
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5605748
EAN / GTIN 7291075221718
Număr producător 5605748
L-Număr L24210 446

Descriere

Descriere:

Învârtitor de filete din carbură pentru filete ISO cu alimentare internă cu lichid de răcire. Poate fi utilizat numai pentru filete exterioare.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 73 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate