MTECB 1212D26 1.5ISO IC908 Freză de frezat filete din carbură pentru filete ISO cu alimentare internă cu lichid de răcire. Poate fi utilizată numai pentru filete interioare.

Cod articol.: 5605294
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
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
Serviciul de remăcinare
Reșlefuire originală pentru performanță originală - reduceți costurile acum cu serviciul nostru profesional de reșlefuire. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie SOLIDTHREAD
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schneidstoff VHM
Beschichtung beschichtet
Sorte IC908
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge 26,3 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Produktart Gewindefräser

Identificare și clasificare

Cod articol 5605294
EAN / GTIN 7291075197822
Număr producător 5605294
L-Număr L24210 330

Descriere

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica cięcia (DC): 12 mm, długość całkowita (OAL): 84 mm, skok gwintu (TP): 1,5 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 26,3 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 84 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 1,5 mm
  • Długość użytkowa (LU) 26,3 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript