MTECB 1212D26 1.5ISO IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets ISO.

Réf.: 5605294
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série SOLIDTHREAD
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement avec revêtement
Nuance IC908
Interface interface 1
Longueur utile 26,3 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage filetage intérieur
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5605294
EAN / GTIN 7291075197822
Réf. fabricant 5605294
Article hors catalogue L24210 330

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Pas filetage (TP) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 26.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.5 mm
  • Longueur utile (LU) 26.3 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout