{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Dreaptă | |
| Diametru | 125 mm | |
| Lățime disc T | 4,2 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Unghiul de poziționare recomandat min. | 20 grade | |
| Unghiul de poziționare recomandat max. | 90 grade | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Grosimea materialului min. | 12,6 mm | |
| Grosimea materialului max. | 21 mm | |
| Denumirea producătorului | Cubitron™ 3 CUT AND GRIND | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Specificaţie | A36R-BF | |
| recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| recomandat pentru | Șlefuire | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 560446 125X4 | |
| EAN / GTIN | 4064035079086 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |