HBR D1.0-QF IC908 Plăcuţe cu profil sferic de 220° pentru degroșare și semifinisare, ramă ascendentă și descendentă și subcotare

Cod articol: 5604291
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604291
EAN / GTIN 7291075193602
Număr producător 5604291
L-Număr L23970 118

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu profil sferic de 220° pentru degroșare și semifinisare, ramă ascendentă și descendentă și subcotare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1/2″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.67″
  • Grosimea plăcuţei (S): 0.212″
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.008 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
  • Numărul de muchii de tăişre: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate