HBR D1.0-QF IC908 Plaquitas de Perfil Esférico a 220º para Desbaste y Semi Acabado, Fresado Ascendente y Descendente y Cajeado

Número de artículo: 5604291
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie BALLPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604291
EAN / GTIN 7291075193602
Número del fabricante 5604291
Número L L23970 118

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.67″ ,Espesor de la plaquita (S) 0.212″

Característica:

  • Radio de punta (RE): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.67″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.212″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Numero de aristas de corte: 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos