HBR D1.0-QF IC908 Plaquettes de copiage hémisphérique sur 220° pour ébauche et semi-finition, pour fraisage de pentes en descente ou en remontée et les dégagements d'angles

Réf.: 5604291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604291
EAN / GTIN 7291075193602
Réf. fabricant 5604291
Article hors catalogue L23970 118

Description

Description:

Plaquettes de fraisage ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.67″ ,Épaisseur plaquette (S) 0.212″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.67″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.212″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe: 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout