OFMW 07T3-AETN IC908 Plăcuţe octogonală pentru prelucrări grele

Cod articol.: 5603734
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIOCTO
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5603734
EAN / GTIN 7291075170436
Număr producător 5603734
L-Număr L23910 182

Descriere

Descriere:

Plăcuţe octogonală pentru prelucrări grele

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.54 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.35 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate