{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru vârf | 6 mm | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Dorn cilindric | |
| Forma arborelui | 8 laturi | |
| Diametrul arborelui | 10 mm | |
| Execuţia calotei de lovire | călit | |
| Lungimea totală | 150 mm | |
| Standard | DIN 6450 C | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Material | Oţel crom-vanadiu călit la aer | |
| Greutate totală | 70 g |
| Cod articol | 56030546 | |
| EAN / GTIN | 4022668305460 | |
| Număr producător | 56030546 | |
| L-Număr | L60010 6788 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |