• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Splinttreiber Spitzen-D.6mm L.150mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 56030546

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Durchmesser Spitze 6 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Splintentreiber
Form Schaft 8-kant
Durchmesser Schaft 10 mm
Ausführung Schlagkopf vergütet
Länge gesamt 150 mm
Norm DIN 6450 C
Oberfläche lackiert
Material Chrom-Vanadium Lufthärtestahl
Gewicht gesamt 70 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56030546
EAN / GTIN 4022668305460
Herstellernummer 56030546
L-Nummer L60010 6788
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Mit vergütetem Schlagkopf
  • Aus 8-kt.-Material, nach DIN 6450 C
  • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugspitze: 6 mm
  • Durchmesser Werkzeugschaft: 10 mm
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 150 mm
  • Gewicht: 70 g