Tournevis pour attelles, 6 mm

Réf.: 56030546
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56030546
EAN / GTIN 4022668305460
Réf. fabricant 56030546
Article hors catalogue L60010 6788

Description

Description:

  • Avec tête d'impact trempée
  • Fabriqué en matériau de 8 kt, selon DIN 6450 C.
  • Acier au chrome-vanadium autotrempant, verni.

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe de l'outil: 6 mm
  • Diamètre de la tige de l'outil: 10 mm
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 70 g