Děrovací hrot d.6mm d.150mm chrom-vanadová ocel

Artiklové číslo: 56030546
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr hrotu 6 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Tvar hřídele 8hran
Průměr hřídele 10 mm
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Celková délka 150 mm
Norma DIN 6450 C
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Hmotnost celkem 70 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56030546
EAN / GTIN 4022668305460
Číslo výrobce 56030546
L-číslo L60010 6788
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • S kalenou a temperovanou úderovou hlavou
  • Vyrobeno z materiálu 8ct., podle DIN 6450 C
  • Chrom-vanadová vzduchem kalená ocel, lakovaná

Charakteristika:

  • Průměr hrotu nástroje: 6 mm
  • Průměr stopky nástroje: 10 mm
  • Slitina: Chromvanadiová ocel
  • Délka mm (L): 150 mm
  • Hmotnost: 70g