Spalkaandrijver, 6 mm

Artikelnummer: 56030546
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56030546
EAN/GTIN 4022668305460
Nummer fabrikant 56030546
L-nummer L60010 6788

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met getemperd slaghoofd
  • Gemaakt van 8-kt. Materiaal, conform DIN 6450 C..
  • Chroom vanadium luchtverhardend staal, gelakt

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapspunt: 6 mm
  • Diameter gereedschapschacht: 10 mm
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 150 mm
  • Gewicht: 70 g