Cutter pentru ochiuri din oțel moale L.1010mm 11mm² capacitate maximă de tăiere 40HRc 9mm²

Cod articol.: 56020238
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie ALARM
Recomandat pentru Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC); Oțel rotund (max. 1600 N/mm², 48 HRC)
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre
Caracteristici Cu limitator de cursă; Şurub opritor reglabil
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă călit
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 1.010 mm
Greutate totală 3.990 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56020238
EAN / GTIN 4022668202387
Număr producător 56020238
L-Număr L60010 7756
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Limită de oprire reglabilă continuu, cu zonă tampon foarte mare
  • pentru oțel de armare III + IV disponibil în comerț conform DIN 488 - rezistență aprox. 550 N / mm² - precum și pentru oțel de pretensionare și sârmă de oțel călit până la o rezistență de 1570 N / mm² (HRc 48)
  • Atenţie: Este necesară o forță enormă pentru a tăia Ø 8mm / 48HRC. Acest lucru trebuie repetat de mai multe ori.

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 2x40 HRc: 8,0 mm²
  • Performanță de tăiere 48 HRc: 8 mm²
  • Performanță de tăiere 40 HRc: 9 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 11 mm²
  • Lungime mm (L): 1010 mm
  • Greutate: 3990g