cheie suedeză pentru țevi 90 ° fălci w.48mm l.315mm oțel crom vanadiu

Cod articol: 56011000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 56011000
EAN / GTIN 4022668110002
Număr producător 56011000
L-Număr L60010 5743
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Forma A, în conformitate cu DIN 5234 A
  • Oțel crom vanadiu, mâner dublu cu profil T, complet forjat
  • Temperat de înaltă calitate
  • Prindere sigură datorită suportului în 3 puncte - chiar și cu țevi netede
  • Cu dimensiuni favorabile ale colțurilor, cu autoblocare pe piesa de prelucrat
  • Protecție de siguranță împotriva rănilor prin strivire
  • Piuliță de reglare asigurată împotriva pierderii

Caracteristică:

  • L: 1 ″
  • Deschiderea max. a fălcilor (mm): 48 mm
  • Mânere: Mâner cu profil dublu T, complet forjat
  • Cap: Forma C, în conformitate cu DIN 5234
  • Aliaj: Oţel crom-vanadiu
  • Lungime mm (L): 315 mm
  • Greutate: 780g