{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Roșu carmin | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 76,2 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Turaţie max. | 20.000 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Suport din fibre | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Denumirea producătorului | 787C | |
| Culoarea | roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc din fibră | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Șlefuire margini | |
| Denumire granulație 3M | Cubitron II |
| Cod articol | 554016 80 | |
| EAN / GTIN | 30076308897001 | |
| Număr producător | 7100100961 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |