{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 552 | |
| Clasă de protecție IP | IP66 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | stirat de acrilonitril butadienă (ABS) | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Funcţie Preset (presetare) | ja | |
| Decuplare automată | ja | |
| Citire comutabilă | ja | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic | |
| Durată de funcţionare | 5.000 h | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Manometru de etrier pentru atelier | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 552-191-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368583273 | |
| Număr producător | 552-191-10 | |
| L-Număr | L40010 11775 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |