{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 552 | |
| Indice de protection IP | IP66 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Fonction de preset | oui | |
| Arrêt automatique | oui | |
| Lecture commutable | oui | |
| Interface | port USB | |
| Durée de fonctionnement | 5 000 h | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 552-191-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368583273 | |
| Réf. fabricant | 552-191-10 | |
| Article hors catalogue | L40010 11775 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |