Calibru digital ABS din fibră de carbon, picioare de măsurare lungi inch/metric, 0-40″, IP66

Cod articol.: 552-162-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie 552
Clasă de protecție IP IP66
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Abatere de măsurare E MPE 0,076 mm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tehnică de măsurare Digital
Funcţie Preset (presetare) ja
Decuplare automată ja
Citire comutabilă ja
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Durată de funcţionare 5.000 h
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 552-162-10
EAN / GTIN 4946368583198
Număr producător 552-162-10
L-Număr L40010 13087
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest calibru Digimatic în construcție super ușoară cu picioare de măsurare lungi, vă oferă următoarele avantaje: Construcția compozită super ușoară (material armat cu fibră de carbon) duce la o economie de greutate de până la 50%. Rezistență excelentă la apă și praf IP66. Citire directă a măsurătorilor de interior de pe ecranul LCD (valoare de offset reglabilă). Funcție de presetare pentru setarea unei valori presetate dorite.

Caracteristică:

  • Alarmă de tensiune joasă: Da
  • Oprire automată după 20 min. fără funcționare: Da
  • Durabilitatea bateriei: Aproximativ 5.000 ore.
  • DATA (ieșire cu cablu) / , HOLD (valoare afișată): Da
  • ieşire de date: Da
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,003”
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , S MPE: +/-0,003”
  • Mărime / Dimensiune: 1,72 X 0,49 X 0,08 M
  • Măsurarea internă a: 25,5 mm/1004”
  • Viteza maximă de reacție: Nelimitată
  • Domeniu de măsurare: 0 - 40
  • Model: CFC-40 “GL
  • OFFSET: 0,5”
  • OFFSET*: 0,5”
  • ORIGINE (punctul zero ABS): Da

Livrare:

Într-o cutie, inclusiv 1 baterie SR-44

Produse potrivite

Din aceeași serie "552" Vedeţi-le pe toate